Eriks
SKF

SKF 7212 ACCBM, Schrägkugellager, 25 Deg, 60 mm ID, 110 mm OD, Messing Käfig

  • ERIKS:13529883
  • Hersteller:7212 ACCBM
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 185.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 200.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72
Typ
Angular contact bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
22 mm
Kontaktwinkel
25 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
69.5 kN
Statische Belastung
56 kN
Referenzdrehzahl
7500 rpm
Grenzdrehzahl
12000 rpm
Gewicht
0.85 kg
Mit Dichtung
Nein