CHF 83.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 89.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 72 |
Typ | Angular contact bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 21 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Polymer |
Dynamische Belastung | 46.2 kN |
Statische Belastung | 36 kN |
Referenzdrehzahl | 8000 rpm |
Grenzdrehzahl | 7500 rpm |
Gewicht | 0.598 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 79.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 86.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026