SKF

SKF 7211 BEGAP, Schrägkugellager, 40 Deg, 55 mm ID, 100 mm OD, Polymer Käfig

  • ERIKS:23759620
  • Hersteller:7211 BEGAP
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 118.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 127.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72
Typ
Angular contact bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
21 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Polymer
Dynamische Belastung
49 kN
Statische Belastung
40 kN
Referenzdrehzahl
8000 rpm
Grenzdrehzahl
8000 rpm
Gewicht
0.598 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 108.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 117.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026