CHF 178.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 193.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 72 |
Typ | Angular contact bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 21 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 49 kN |
Statische Belastung | 40 kN |
Referenzdrehzahl | 8000 rpm |
Grenzdrehzahl | 10000 rpm |
Gewicht | 0.654 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 163.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 176.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026