Eriks
SKF

SKF 7211 BE-2RZP, Schrägkugellager, 40 Deg, 55 mm ID, 100 mm OD, Polymer Käfig

  • ERIKS:13199376
  • Hersteller:7211 BE-2RZP
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 93.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 101.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72
Typ
Angular contact bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
21 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Polymer
Dynamische Belastung
46.2 kN
Statische Belastung
36 kN
Referenzdrehzahl
8000 rpm
Grenzdrehzahl
6300 rpm
Gewicht
0.61 kg
Mit Dichtung
Ja