CHF 157.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 170.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 72 |
Typ | Angular contact bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 21 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 57 kN |
Statische Belastung | 45 kN |
Referenzdrehzahl | 8500 rpm |
Grenzdrehzahl | 13000 rpm |
Gewicht | 0.65 kg |
Mit Dichtung | Nein |