CHF 198.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 214.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 72 |
Typ | Angular contact bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 20 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Polymer |
Dynamische Belastung | 37.7 kN |
Statische Belastung | 28.5 kN |
Referenzdrehzahl | 9000 rpm |
Grenzdrehzahl | 8500 rpm |
Gewicht | 0.45 kg |
Mit Dichtung | Nein |