SKF

SKF 7210 BEP, Schrägkugellager, 40 Deg, 50 mm ID, 90 mm OD, Polymer Käfig

  • ERIKS:23759611
  • Hersteller:7210 BEP
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 66.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 71.75inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72
Typ
Angular contact bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
20 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Polymer
Dynamische Belastung
37.7 kN
Statische Belastung
28.5 kN
Referenzdrehzahl
9000 rpm
Grenzdrehzahl
8500 rpm
Gewicht
0.453 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 63.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 68.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026