CHF 110.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 119.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 72 |
Typ | Angular contact bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 20 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Blech |
Dynamische Belastung | 40 kN |
Statische Belastung | 31 kN |
Referenzdrehzahl | 9000 rpm |
Grenzdrehzahl | 9000 rpm |
Gewicht | 0.482 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 107.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 116.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026