Eriks
SKF

SKF 7210 BE-2RZP, Schrägkugellager, 40 Deg, 50 mm ID, 90 mm OD, Polymer Käfig

  • ERIKS:13529878
  • Hersteller:7210 BE-2RZP
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 74.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 80.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72
Typ
Angular contact bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
20 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Polymer
Dynamische Belastung
37.7 kN
Statische Belastung
28.5 kN
Referenzdrehzahl
9000 rpm
Grenzdrehzahl
7000 rpm
Gewicht
0.46 kg
Mit Dichtung
Ja