Eriks
SKF

SKF 7210 ACCBM, Schrägkugellager, 25 Deg, 50 mm ID, 90 mm OD, Polymer Käfig

  • ERIKS:13529877
  • Hersteller:7210 ACCBM
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 136.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 147.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72
Typ
Angular contact bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
20 mm
Kontaktwinkel
25 °
Käfig
Polymer
Dynamische Belastung
45.5 kN
Statische Belastung
35.5 kN
Referenzdrehzahl
9000 rpm
Grenzdrehzahl
14000 rpm
Gewicht
0.49 kg
Mit Dichtung
Nein