CHF 83.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 89.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 72 |
Typ | Angular contact bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 85 mm |
Breite | 19 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Polymer |
Dynamische Belastung | 35.8 kN |
Statische Belastung | 26 kN |
Referenzdrehzahl | 9500 rpm |
Grenzdrehzahl | 9000 rpm |
Gewicht | 0.41 kg |
Mit Dichtung | Nein |