SKF

SKF 7209 BEGAP, Schrägkugellager, 40 Deg, 45 mm ID, 85 mm OD, Polymer Käfig

  • ERIKS:23759599
  • Hersteller:7209 BEGAP
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 96.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 104.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72
Typ
Angular contact bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
19 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Polymer
Dynamische Belastung
38 kN
Statische Belastung
28.5 kN
Referenzdrehzahl
9500 rpm
Grenzdrehzahl
10000 rpm
Gewicht
0.405 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 97.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 105.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026