CHF 114.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 123.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 72 |
Typ | Angular contact bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 85 mm |
Breite | 19 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 40 kN |
Statische Belastung | 30.5 kN |
Referenzdrehzahl | 9500 rpm |
Grenzdrehzahl | 10000 rpm |
Gewicht | 0.434 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 124.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 134.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026