Eriks
SKF

SKF 7209 BE-2RZP, Schrägkugellager, 40 Deg, 45 mm ID, 85 mm OD, Polymer Käfig

  • ERIKS:13333164
  • Hersteller:7209 BE-2RZP
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 65.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 71.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72
Typ
Angular contact bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
19 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Polymer
Dynamische Belastung
35.8 kN
Statische Belastung
26 kN
Referenzdrehzahl
9500 rpm
Grenzdrehzahl
7500 rpm
Gewicht
0.41 kg
Mit Dichtung
Ja