Eriks
SKF

SKF 7209 ACCBM, Schrägkugellager, 25 Deg, 45 mm ID, 85 mm OD, Messing Käfig

  • ERIKS:13529876
  • Hersteller:7209 ACCBM
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 119.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 129.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72
Typ
Angular contact bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
19 mm
Kontaktwinkel
25 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
44 kN
Statische Belastung
32 kN
Referenzdrehzahl
10000 rpm
Grenzdrehzahl
15000 rpm
Gewicht
0.44 kg
Mit Dichtung
Nein