CHF 51.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 55.46inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 72 |
Typ | Angular contact bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 18 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Polymer |
Dynamische Belastung | 34.5 kN |
Statische Belastung | 24 kN |
Referenzdrehzahl | 10000 rpm |
Grenzdrehzahl | 10000 rpm |
Gewicht | 0.356 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 49.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 52.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026