Eriks
SKF

SKF 7208 BEGA-2RZP, Schrägkugellager, 40 Deg, 40 mm ID, 80 mm OD, Polymer Käfig

  • ERIKS:13365776
  • Hersteller:7208 BEGA-2RZP
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 79.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 85.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72
Typ
Angular contact bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
18 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Polymer
Dynamische Belastung
36.5 kN
Statische Belastung
26 kN
Referenzdrehzahl
10000 rpm
Grenzdrehzahl
8000 rpm
Gewicht
0.36 kg
Mit Dichtung
Ja