CHF 127.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 138.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 72 |
Typ | Angular contact bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 18 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 36.5 kN |
Statische Belastung | 26 kN |
Referenzdrehzahl | 10000 rpm |
Grenzdrehzahl | 13000 rpm |
Gewicht | 0.385 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 112.86/ Stückexkl. MwSt
CHF 122.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026