Eriks
SKF

SKF 7208 ACCBM, Schrägkugellager, 25 Deg, 40 mm ID, 80 mm OD, Messing Käfig

  • ERIKS:13529874
  • Hersteller:7208 ACCBM
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 106.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 114.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72
Typ
Angular contact bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
18 mm
Kontaktwinkel
25 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
41.5 kN
Statische Belastung
29 kN
Referenzdrehzahl
11000 rpm
Grenzdrehzahl
17000 rpm
Gewicht
0.39 kg
Mit Dichtung
Nein