SKF

SKF 7207 BEGAM, Schrägkugellager, 40 Deg, 35 mm ID, 72 mm OD, Messing Käfig

  • ERIKS:13529872
  • Hersteller:7207 BEGAM
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 96.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 104.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72
Typ
Angular contact bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
17 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
31 kN
Statische Belastung
20.8 kN
Referenzdrehzahl
12000 rpm
Grenzdrehzahl
16000 rpm
Gewicht
0.3 kg
Mit Dichtung
Nein