CHF 91.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 98.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 72 |
Typ | Angular contact bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 17 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 32.5 kN |
Statische Belastung | 22.4 kN |
Referenzdrehzahl | 11000 rpm |
Grenzdrehzahl | 12000 rpm |
Gewicht | 0.301 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 102.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 110.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026