CHF 72.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 78.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 72 |
Typ | Angular contact bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 17 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Polymer |
Dynamische Belastung | 31 kN |
Statische Belastung | 20.8 kN |
Referenzdrehzahl | 11000 rpm |
Grenzdrehzahl | 12000 rpm |
Gewicht | 0.272 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 68.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 73.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026