SKF

SKF 7207 BECBM, Schrägkugellager, 40 Deg, 35 mm ID, 72 mm OD, Messing Käfig

  • ERIKS:23759572
  • Hersteller:7207 BECBM
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 117.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 127.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72
Typ
Angular contact bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
17 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
31 kN
Statische Belastung
20.8 kN
Referenzdrehzahl
11000 rpm
Grenzdrehzahl
15000 rpm
Gewicht
0.301 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 102.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 110.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026