Eriks
SKF

SKF 7207 BE-2RZP, Schrägkugellager, 40 Deg, 35 mm ID, 72 mm OD, Polymer Käfig

  • ERIKS:13529871
  • Hersteller:7207 BE-2RZP
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 49.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 53.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72
Typ
Angular contact bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
17 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Polymer
Dynamische Belastung
29.1 kN
Statische Belastung
19 kN
Referenzdrehzahl
11000 rpm
Grenzdrehzahl
9000 rpm
Gewicht
0.28 kg
Mit Dichtung
Ja