Eriks
SKF

SKF 7207 ACCBM, Schrägkugellager, 25 Deg, 35 mm ID, 72 mm OD, Messing Käfig

  • ERIKS:13529870
  • Hersteller:7207 ACCBM
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 94.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 102.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72
Typ
Angular contact bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
17 mm
Kontaktwinkel
25 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
35.5 kN
Statische Belastung
23.2 kN
Referenzdrehzahl
12000 rpm
Grenzdrehzahl
19000 rpm
Gewicht
0.3 kg
Mit Dichtung
Nein