SKF

SKF 7206 BECBP, Schrägkugellager, 40 Deg, 30 mm ID, 62 mm OD, Polymer Käfig

  • ERIKS:23759562
  • Hersteller:7206 BECBP
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 65.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 70.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72
Typ
Angular contact bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
16 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Polymer
Dynamische Belastung
24 kN
Statische Belastung
15.6 kN
Referenzdrehzahl
13000 rpm
Grenzdrehzahl
14000 rpm
Gewicht
0.188 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 61.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026