Eriks
SKF

SKF 7206 BECBM, Schrägkugellager, 40 Deg, 30 mm ID, 62 mm OD, Messing Käfig

  • ERIKS:23759561
  • Hersteller:7206 BECBM
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 91.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 99.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72
Typ
Angular contact bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
16 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
24 kN
Statische Belastung
15.6 kN
Referenzdrehzahl
13000 rpm
Grenzdrehzahl
18000 rpm
Gewicht
0.207 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 89.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 97.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026