CHF 40.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 44.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 72 |
Typ | Angular contact bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 16 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Polymer |
Dynamische Belastung | 22.5 kN |
Statische Belastung | 14.3 kN |
Referenzdrehzahl | 13000 rpm |
Grenzdrehzahl | 10000 rpm |
Gewicht | 0.2 kg |
Mit Dichtung | Ja |