Eriks
SKF

SKF 7206 ACCBM, Schrägkugellager, 25 Deg, 30 mm ID, 62 mm OD, Messing Käfig

  • ERIKS:13529867
  • Hersteller:7206 ACCBM
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 86.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 93.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72
Typ
Angular contact bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
16 mm
Kontaktwinkel
25 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
27.5 kN
Statische Belastung
17.3 kN
Referenzdrehzahl
14000 rpm
Grenzdrehzahl
22000 rpm
Gewicht
0.21 kg
Mit Dichtung
Nein