CHF 61.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 66.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 72 |
Typ | Angular contact bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 15 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 15.6 kN |
Statische Belastung | 9.3 kN |
Referenzdrehzahl | 16000 rpm |
Grenzdrehzahl | 15000 rpm |
Gewicht | 0.132 kg |
Mit Dichtung | Nein |