SKF

SKF 7205 BECBY, Schrägkugellager, 40 Deg, 25 mm ID, 52 mm OD, Messing Käfig

  • ERIKS:24002864
  • Hersteller:7205 BECBY
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 59.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72
Typ
Angular contact bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
15 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
15.6 kN
Statische Belastung
10 kN
Referenzdrehzahl
16000 rpm
Grenzdrehzahl
17000 rpm
Gewicht
0.132 kg
Mit Dichtung
Nein