CHF 56.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 60.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 72 |
Typ | Angular contact bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 15 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Polymer |
Dynamische Belastung | 15.6 kN |
Statische Belastung | 10 kN |
Referenzdrehzahl | 16000 rpm |
Grenzdrehzahl | 17000 rpm |
Gewicht | 0.13 kg |
Mit Dichtung | Nein |