SKF

SKF 7205 BECBP, Schrägkugellager, 40 Deg, 25 mm ID, 52 mm OD, Polymer Käfig

  • ERIKS:23759549
  • Hersteller:7205 BECBP
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 58.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72
Typ
Angular contact bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
15 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Polymer
Dynamische Belastung
15.6 kN
Statische Belastung
10 kN
Referenzdrehzahl
16000 rpm
Grenzdrehzahl
17000 rpm
Gewicht
0.126 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 55.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026