SKF

SKF 7205 BECBM, Schrägkugellager, 40 Deg, 25 mm ID, 52 mm OD, Messing Käfig

  • ERIKS:23759548
  • Hersteller:7205 BECBM
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 88.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 96.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72
Typ
Angular contact bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
15 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
15.6 kN
Statische Belastung
10 kN
Referenzdrehzahl
16000 rpm
Grenzdrehzahl
20000 rpm
Gewicht
0.135 kg
Mit Dichtung
Nein