Eriks
SKF

SKF 7205 ACCBM, Schrägkugellager, 25 Deg, 25 mm ID, 52 mm OD, Messing Käfig

  • ERIKS:13529865
  • Hersteller:7205 ACCBM
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 79.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 86.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72
Typ
Angular contact bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
15 mm
Kontaktwinkel
25 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
18 kN
Statische Belastung
11.4 kN
Referenzdrehzahl
17000 rpm
Grenzdrehzahl
26000 rpm
Gewicht
0.14 kg
Mit Dichtung
Nein