SKF

SKF 7204 CD/P4ADBB, Schrägkugellager, 15 Deg, 20 mm ID, 47 mm OD

  • ERIKS:11614787
  • Hersteller:7204 CD/P4ADBB
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 510.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 552.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72
Typ
Angular contact bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
28 mm
Kontaktwinkel
15 °
Dynamische Belastung
19.5 kN
Statische Belastung
11.6 kN
Gewicht
0.206 kg
Mit Dichtung
Nein