SKF

SKF 7204 BEP, Schrägkugellager, 40 Deg, 20 mm ID, 47 mm OD, Polymer Käfig

  • ERIKS:23759540
  • Hersteller:7204 BEP
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.11inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72
Typ
Angular contact bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
14 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Polymer
Dynamische Belastung
13.3 kN
Statische Belastung
7.65 kN
Referenzdrehzahl
19000 rpm
Grenzdrehzahl
18000 rpm
Gewicht
0.102 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 26.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026