CHF 56.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 60.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 72 |
Typ | Angular contact bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 14 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 14.3 kN |
Statische Belastung | 8.15 kN |
Referenzdrehzahl | 19000 rpm |
Grenzdrehzahl | 19000 rpm |
Gewicht | 0.106 kg |
Mit Dichtung | Nein |