SKF

SKF 7204 BECBM, Schrägkugellager, 40 Deg, 20 mm ID, 47 mm OD, Messing Käfig

  • ERIKS:23759537
  • Hersteller:7204 BECBM
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 87.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 94.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72
Typ
Angular contact bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
14 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
14.3 kN
Statische Belastung
8.15 kN
Referenzdrehzahl
19000 rpm
Grenzdrehzahl
24000 rpm
Gewicht
0.111 kg
Mit Dichtung
Nein