SKF

SKF 7204 BE-2RZP, Schrägkugellager, 40 Deg, 20 mm ID, 47 mm OD, Polymer Käfig

  • ERIKS:12578896
  • Hersteller:7204 BE-2RZP
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72
Typ
Angular contact bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
14 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Polymer
Dynamische Belastung
13.3 kN
Statische Belastung
7.65 kN
Referenzdrehzahl
19000 rpm
Grenzdrehzahl
14000 rpm
Gewicht
0.1 kg
Mit Dichtung
Ja