SKF

SKF 7204 ACCBM, Schrägkugellager, 25 Deg, 20 mm ID, 47 mm OD, Messing Käfig

  • ERIKS:13529863
  • Hersteller:7204 ACCBM
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 74.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 80.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72
Typ
Angular contact bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
14 mm
Kontaktwinkel
25 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
16 kN
Statische Belastung
9.3 kN
Referenzdrehzahl
20000 rpm
Grenzdrehzahl
30000 rpm
Gewicht
0.11 kg
Mit Dichtung
Nein