CHF 49.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 54.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 72 |
Typ | Angular contact bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 40 mm |
Breite | 12 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Polymer |
Dynamische Belastung | 11 kN |
Statische Belastung | 5.85 kN |
Referenzdrehzahl | 22000 rpm |
Grenzdrehzahl | 22000 rpm |
Gewicht | 0.064 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 47.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 51.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026