SKF

SKF 7202 BEP, Schrägkugellager, 40 Deg, 15 mm ID, 35 mm OD, Polymer Käfig

  • ERIKS:23759525
  • Hersteller:7202 BEP
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.69inkl. MwSt

19 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72
Typ
Angular contact bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
11 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Polymer
Dynamische Belastung
8.32 kN
Statische Belastung
4.4 kN
Referenzdrehzahl
24000 rpm
Grenzdrehzahl
24000 rpm
Gewicht
0.045 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 24.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026