CHF 51.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 55.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 72 |
Typ | Angular contact bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 35 mm |
Breite | 11 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Polymer |
Dynamische Belastung | 8.8 kN |
Statische Belastung | 4.65 kN |
Referenzdrehzahl | 24000 rpm |
Grenzdrehzahl | 26000 rpm |
Gewicht | 0.045 kg |
Mit Dichtung | Nein |