Eriks
SKF

SKF 7202 BE-2RZP, Schrägkugellager, 40 Deg, 15 mm ID, 35 mm OD, Polymer Käfig

  • ERIKS:13529860
  • Hersteller:7202 BE-2RZP
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72
Typ
Angular contact bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
11 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Polymer
Dynamische Belastung
8.32 kN
Statische Belastung
4.4 kN
Referenzdrehzahl
24000 rpm
Grenzdrehzahl
20000 rpm
Gewicht
0.04 kg
Mit Dichtung
Ja