CHF 25.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 72 |
Typ | Angular contact bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 32 mm |
Breite | 10 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Polymer |
Dynamische Belastung | 7.61 kN |
Statische Belastung | 3.8 kN |
Referenzdrehzahl | 28000 rpm |
Grenzdrehzahl | 26000 rpm |
Gewicht | 0.036 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 24.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 26.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026