Eriks
SKF

SKF 7201 BEGAP, Schrägkugellager, 40 Deg, 12 mm ID, 32 mm OD, Polymer Käfig

  • ERIKS:24002831
  • Hersteller:7201 BEGAP
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72
Typ
Angular contact bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
10 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Polymer
Dynamische Belastung
7.61 kN
Statische Belastung
3.8 kN
Referenzdrehzahl
28000 rpm
Grenzdrehzahl
26000 rpm
Gewicht
0.036 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 49.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 53.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026