CHF 50.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 54.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 72 |
Typ | Angular contact bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 30 mm |
Breite | 9 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Polymer |
Dynamische Belastung | 7.02 kN |
Statische Belastung | 3.35 kN |
Referenzdrehzahl | 30000 rpm |
Grenzdrehzahl | 30000 rpm |
Gewicht | 0.031 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 46.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 50.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026