CHF 347.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 375.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 71 |
Typ | Angular contact bearing |
Ausführung | Vier-Punkt |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 55 mm |
Breite | 10 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Dynamische Belastung | 9.23 kN |
Statische Belastung | 6.2 kN |
Gewicht | 0.07 kg |